画像準備中

スーパー夜光塗料 アクリル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 49824863 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。
昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後2〜3時間程度です。

使用方法
(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。
(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2〜3回塗り重ねてください。
特性蛍光、夜光 トラスコ品番818-6482 引火点(℃)30.0 指触乾燥時間(分)15(20℃) 塗布方法刷毛または筆 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 発火点(℃)245 塗膜厚(μm)200(2回塗) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.01 危険物の性状非水溶性 塗装間隔60分(2〜3回塗る)(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする