※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20B-R-01-WK-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49826064 ZSE20B-R-01-WK-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49826064 ZSE20B-R-01-WK-X532 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49826064

ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管形式R1/8 注文コード49826064 品番ZSE20B-R-01-WK-X532
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力仕様・配管形式など8577種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手部延長用スペーサ付 オプション(W)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)、(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式R1/8 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.27MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする