- サビたまんまで塗れるカラ〜 染めQ(旧テロソン) 49826936 - サビたまんまで塗れるカラ〜 染めQ(旧テロソン) 49826936

サビたまんまで塗れるカラ〜

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.94L) 注文コード49826936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,429
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

錆に直塗り。誰にでもカンタン錆止め。
錆ができるのは金属が酸化するため。染めQの技術で成分が奥まで浸透し、密着。金属の奥まで浸透・密着し金属の酸化を抑えます。
錆に直接塗れるからカンタン。表面の浮錆の処理だけでOK。すぐに、簡単に塗装できます。
屋外の物でも安心。頑丈な塗膜を形成するから、耐候性バツグン。雨風にさらされ錆やすい門扉・フェンス・ポストなどのサビを長期間抑えます。

シルバー 特性耐候、錆止め 用途工場の機械や設備、ご家庭の門扉やフェンス 主な用途金属、屋外 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49826884
2024-09-16
用途:
建物の金属さび部分
卸売・小売業

簡単に塗装できてありがたいです
効果は今後表れると思うので期待しています

対象商品:
49826884
2023-08-18
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

リサイクル車の塗装にも使用しています。ハンマートーンでちょっと違った感じに仕上がるので気に入っています。普通のシルバー塗料のように乾燥後シルバーが手についたりせず、塗膜が丈夫なのも気に入っています。

対象商品:
49826918
2023-07-11
用途:
機器製作
製造業

ハンマートーン塗装に使用。風合いが気に入っています。サビたまんまという名前ですが、やはり下地はしっかり準備したほうが良いです。

対象商品:
49826893
2023-03-31
用途:
仕上げ塗装
株式会社プランニングオフィス 様

サビ隠しとしてだけでなく、厚塗りができ塗装面の意匠性もユニークで新規塗装として使っています。

対象商品:
49826893
2022-01-20
用途:
バイクや工作機械の塗装
TIMEKEEPER 様 (卸売・小売業)

バイクはフェンダーの裏側など塗装表面のクオリティが求められない部分に使用。吹き付け方によってアンダーコートのような凹凸のある仕上げにしたりつるんとした平らな仕上げにしたりてきます。塗装の厚さがあるため下地の状態が多少悪くてもそれなりに仕上がるので常備しており重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49826893
2021-06-08
用途:
旧い車やオートバイ等の錆びが残ってしまった部品の塗装

この手の塗料は乗りが悪かったり、剥がれやすかったり、いつまでも軟質な状態だったりして総じて扱いが難しですが、この塗料は錆び止め効果、仕上がり、塗膜の強さ、耐久性とも大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
49826918
2020-05-11
用途:
旧車のハンマートーン塗装に
医療・福祉・介護関連業

水平面に垂れない程度の厚塗りをすると、レトロなハンマートーン風に仕上がります。手軽でとても見栄えが良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49826884
2021-04-08
用途:
塗装

鉄板の塗装には塗膜も厚くて、非常に便利です。もっと色の種類が増えるといいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする