中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフローファブリック カット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49827295
品番
FGF-500-6(0.110t)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
0.25
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-180〜+260
グレード
ナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)
10
15
表面抵抗率(Ω)
10
14
引裂強度(N)
(縦)9、(横)9
破壊電圧(kV)
4.5
引張強度(N/cm)
(縦)280、(横)250
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性