非接触式静電気測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49830016 品番AD-1684A
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。

測定範囲帯電電位測定範囲:0〜1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV〜±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g)約170 電源9V乾電池(006P)×1本 イオンバランスイオンバランス測定範囲:0〜±200V 動作時間(約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする