AVX ポリエステルコンデンサ(PET) 40 V ac、63 V dc 2.2μF ±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49831679 品番CB162D0225JBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = 表面実装
シリーズ = CB
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 10.5mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 5.7mm
寸法 = 10.5 x 7.6 x 5.7mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -5%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする