A&D
A&Dの 電気測定
A&Dの 電気測定その他関連用品
計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
D-Sub25P用
注文コード
49831784
品番
AX-KO3572-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
0×0×1000
質量(g)
50
幅(mm)
0
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
0
セット内容
AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m
種別
D-Sub25P用
ケーブル長(m)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応