SR215E105MARTR1 AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX 49833508

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = SR21取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.175 x 5.08mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.18mm高さ = 5.08mmシリーズ = SR許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%リードスペーシング = 5mm 注文コード49833508 品番SR215E105MARTR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = SR21
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = Z5U
許容差 = ±20%
寸法 = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
長さ = 5.08mm
奥行き = 3.18mm
高さ = 5.08mm
シリーズ = SR
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
リードスペーシング = 5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする