02013A220GAT2A AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX 49834165

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) 仕様静電容量 = 22pF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0201 (0603M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = ±2%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.33mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.33mmシリーズ = 0201許容差(マイナス) = -2%許容差(プラス) = +2%端子タイプ = 表面実装 注文コード49834165 品番02013A220GAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 22pF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
取り付けタイプ = 表面実装
許容差 = ±2%
寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.33mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.33mm
シリーズ = 0201
許容差(マイナス) = -2%
許容差(プラス) = +2%
端子タイプ = 表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする