AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●寸法長さ 2.01mm×奥行き 1.25mm×高さ 0.94mm●シリーズ: 0805●誘電正接:10%
注文コード
49838128
品番
08055C104J4Z2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
911
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●寸法長さ 2.01mm×奥行き 1.25mm×高さ 0.94mm●シリーズ: 0805●誘電正接:10%
RoHS指令(10物質対応)
対応