AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量 = 2.7nF電圧 = 1.5kV dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.3 x 2.5 x 1.8mm長さ = 3.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.8mmシリーズ = 1210許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15ppm/℃ 注文コード49840133 品番1210SC272MAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.7nF
電圧 = 1.5kV dc
パッケージ/ケース = 1210
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±20%
寸法 = 3.3 x 2.5 x 1.8mm
長さ = 3.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.8mm
シリーズ = 1210
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = ±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする