※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
青バラバフ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49840568
品番
ABB
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
9.53
用途
青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質
綿布
厚さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応