※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青バラバフ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 49840604 品番 ABB
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。

外径(Φmm)150 穴径(Φmm)19.05 用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする