※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
キャラコ仕上げバフ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49840683
品番
SB
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
9.53
厚さ(mm)
2.5
用途
アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。
材質
綿布・キャラコ生地
適合材
アルミ・真鍮・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応