※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
茶カツ仕上げバフ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49841042
品番
TKS
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
9.53
厚さ(mm)
7
用途
金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。
材質
古綿生地を特殊に組合せたもの
適合材
各種金属、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応