FB-300M フェルメノン スタンダード吸音パネル ドリックス 49841356

フェルメノン スタンダード吸音パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード49841356 品番FB-300M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した
硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。
また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。
繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。
カッターなどの刃物で簡単に加工できます。
人が不快に感じるとされる周波数(2000〜4000Hz)の86〜73%の吸音率を発揮。
防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。

厚さ(mm)9 長さ(mm)300 イエロー 幅(mm)300 用途室内の壁、柱、床などの吸音材として 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×9 防炎性能試験番号E2160213 通気性平均50cm3/min・cm2/min・S

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする