フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
ピースプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49842135
品番
P50-2-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
SS400
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
85×95
穴ピッチ(mm)
50
板厚(mm)
3.2