CDDFN10-3304NA Bourns 4チャンネル BOURNS 49842739

Bourns 4チャンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49842739 品番CDDFN10-3304NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 18V
最小ブレークダウン電圧 = 3.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 10
最大ピークパルス電流 = 25A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
幅 = 2.55mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする