19(500) スピンナハンドル モノタロウ 49842862

スピンナハンドル

(326件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)19 寸法L(mm)500 注文コード49842862 品番19(500)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は差込角・寸法Lなど20種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。

差込角(mm)19 寸法L(mm)500 グリップ径(Φmm)25 寸法D(mm)42 用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1802 表面処理クロムメッキ グリップ長さ(mm)140
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 326
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

力のいるボルト/ナットを外すときに重宝してます。
モノタロウブランドの工具は安価で品質も安心できるので、ついつい新しい工具を買い足してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
70390837
2025-09-20
用途:
メンテナンス
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドの角度は90度で固定となり、45度などでは固定されませんが、使用には問題ありません。
モノタロウブランドの工具は安価ですが、品質は安心できるので、工具が必要となるとモノタロウブラントをチョイスします。

2025-11-04
用途:
機械メンテナンス

通常ソケットレンチで全くびくともしなかったボルトを簡単に緩める事が出来
流石に専門の工具は必要だなと思った。

2025-12-08
用途:
ハブロックナットのソケット用
自動車・二輪車・自転車関連業

9.5では緩まなかったので今後のことも考えて購入
やはりでかすぎて置き場所に困る

ただし、緩めることはできた

対象商品:
69215396
2025-08-25
用途:
農業作業機のメンテナンス
松尾農場 様 (農・林・水産業)

サブソイラの爪ブラケット位置変更に使用。M22でしたので、体重かけて緩みました。少ししなるが壊れませんでした。

対象商品:
69215353
2025-07-27
用途:
自家用車、バイクのメンテナンス
その他業種

もう少し短い物を使用していましたが、作業性の向上のために購入しました。通常の作業用途で何の不満もありません。モノタロウブランドは十分信頼できます。

2025-05-04
用途:
自動車のファンベルト交換(直6エンジン)
自動車・二輪車・自転車関連業

ファンベルトを交換するのに、ベルトテンショナーのプーリーセンターのナットにソケットをつけて、ナットを緩めないように左右にプーリーを動かし、ベルトがたるんだところで旧ベルトをはずし、新ベルトを組み付ける作業に使用した。
ラチェットハンドルでは、ピクリとも動かないのに、エンジンヘッドより高く伸びたスピンドルハンドルは、強バネの反発を押しのけ作業ができた。
この長さを選んで良かった。

2025-07-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

9.5のは持っていますが、12.7のハンドルは無かったので購入。力をかける場面でも楽に作業できました。ラチェットだと壊れる可能性もありますし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする