Bourns チップアレイ抵抗器 47Ω 素子数:4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード49846029 品番CAY10-470J4LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
抵抗 = 47Ω
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0804 (2010M)
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.031W
回路図 = ISOL
長さ = 2mm
奥行き = 1mm
高さ = 0.35mm
寸法 = 2 x 1 x 0.35mm
シリーズ = CAY10
温度係数 = ±250ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする