BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49850789
品番
SRN3012TA-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロケーショントラッカ:AEC-Q200
寸法(mm)
3×3×1.2
シリーズ
SRN3012TA
最大電流(A)
890m
直流抵抗(max)
245mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
40MHz
インダクタ構造
半シールド