画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 8×8×4.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(100個) 注文コード 49854806 品番 SRU8043-220Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.2A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4.3mm
寸法 = 8 x 8 x 4.3mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 72.5mΩ
シリーズ = SRU8043
最大自己共振周波数 = 12MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)8 高さ(mm)4.3 奥行(mm)8 シリーズSRU8043 最大電流(A)2.2 直流抵抗(max)72.5mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)22 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 最大自己共振周波数12MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする