Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:1024 (ポジション) プレーン シャフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49857344 品番EMS22A50-D28-LT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
パルス数 = 1024 (ポジション)
シャフトスタイル = プレーン
軸径 = 3.17 mm
エンコーダ読み出し = アブソリュート
エンコーダ信号 = デジタル方形波
取り付けタイプ = スルーホール
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 10000rpm
取り付け穴径 = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする