Bourns 高電圧抵抗器 3216サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49859654 品番CHV1206-JW-105ELF
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 1MΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.1 x 1.6 x 0.55mm
長さ = 3.1mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
シリーズ = CHV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = はんだ
最小温度係数 = -200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする