内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 24V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 12AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1mm
注文コード49861115
品番CDSOD323-T15SC