※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM4.286 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49861165 CM4.286 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49861165

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.286 注文コード49861165 品番CM4.286
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は刃径D200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.286 刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする