内容量1袋(10個)
仕様抵抗 = 1.5mΩパッケージ/ケース = 0612許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 金属合金ストリップ寸法 = 3.05 x 1.65 x 0.65mm長さ = 3.05mm奥行き = 1.65mm高さ = 0.65mmシリーズ = CST0612動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド
注文コード49862436
品番CST0612-FC-R0015E