※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM4.454 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49862845 CM4.454 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49862845

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49862845 品番 CM4.454
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃径D(Φmm)4.454 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)70 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4.5 刃長l1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする