※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM4.508 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49863387 CM4.508 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49863387

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.508 注文コード49863387 品番CM4.508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.508 刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする