画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 10Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49864159 品番3006P-7-100LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 10Ω
回転数 = 15
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.75W
シリーズ = 3006
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 19.05mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 6.35mm
寸法 = 19.05 x 4.83 x 6.35mm
軸径 = 2.36 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする