画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 1MΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様最大抵抗 = 1MΩ回転数 = 25取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = PV36W方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 9.6mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 9.6 x 5 x 10mm軸径 = 2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ 注文コード49864317 品番PV36W105C01B00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 1MΩ
回転数 = 25
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5W
シリーズ = PV36W
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 9.6mm
奥行き = 5mm
高さ = 10mm
寸法 = 9.6 x 5 x 10mm
軸径 = 2 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする