画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 250kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様最大抵抗 = 250kΩ回転数 = 25取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 3296Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 11.55mm寸法 = 9.53 x 4.83 x 11.55mm軸径 = 2.19 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃ 注文コード49865184 品番3296Y-1-254LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 250kΩ
回転数 = 25
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 3296Y
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.53mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 11.55mm
寸法 = 9.53 x 4.83 x 11.55mm
軸径 = 2.19 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする