画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 50Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/10Wシリーズ = 3312J方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 2.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.7mm寸法 = 2.5 x 2.8 x 1.7mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃ 注文コード49866006 品番3312J-1-500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗 = 50Ω
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 1/10W
シリーズ = 3312J
方位 = 側面調整
終端スタイル = J-フック
長さ = 2.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.7mm
寸法 = 2.5 x 2.8 x 1.7mm
許容差 = ±20%
動作温度 Max = +125℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする