Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 2.4 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) レンズ形状砲弾型 注文コード49868973 品番HLMP-HG71-WY0DD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
この商品はレンズ形状など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 2400 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 100 °
輝度フラックス = 2300 mlm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
寸法 = 5 Dia. x 8.71mm
シリーズ = HLMP
寸法(mm)5 Dia.×8.71 シリーズHLMP レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)2400 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)2.4 実装方法スルーホール実装 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)100 輝度フラックス2300 mlm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする