BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 能動部品
BROADCOMの ディスクリート
Broadcom アイソレーションアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V (VDD2)、4.5 → 5.5 V (VDD1)最大電圧ゲイン = 8.42V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 13.6 x 6.24 x 3.4mm高さ = 3.4mm幅 = 6.24mm長さ = 13.6mm動作温度 Min = -40 ℃
注文コード
49869104
品番
ACNT-H790-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V (VDD2)、4.5 → 5.5 V (VDD1)
最大電圧ゲイン = 8.42V/V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 13.6 x 6.24 x 3.4mm
高さ = 3.4mm
幅 = 6.24mm
長さ = 13.6mm
動作温度 Min = -40 ℃