Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 30000rpm出力信号タイプ = デジタル電源電圧 = -0.5 → 7 V dc解像度 = 200 CPR全体の高さ = 18.3mm全体の幅 = 41.1mm全体的な深さ = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃スイッチング周波数 = 100 kHz 注文コード49869278 品番HEDS-5605#E06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 30000rpm
出力信号タイプ = デジタル
電源電圧 = -0.5 → 7 V dc
解像度 = 200 CPR
全体の高さ = 18.3mm
全体の幅 = 41.1mm
全体的な深さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
スイッチング周波数 = 100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする