BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 能動部品
BROADCOMの ディスクリート
Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 30000rpm出力信号タイプ = デジタル電源電圧 = -0.5 → 7 V dc解像度 = 500 CPR全体の高さ = 18.3mm全体の幅 = 41.1mm全体的な深さ = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃スイッチング周波数 = 100 kHz
注文コード
49869314
品番
HEDS-5500#A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 30000rpm
出力信号タイプ = デジタル
電源電圧 = -0.5 → 7 V dc
解像度 = 500 CPR
全体の高さ = 18.3mm
全体の幅 = 41.1mm
全体的な深さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
スイッチング周波数 = 100 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応