Broadcom 文字高 4.6mm 8桁 ドットマトリクス LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49870258 品番HCMS-2973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 8
LED色 = 緑
主波長 = 574 nm
文字幅 = 2.5mm
文字高さ = 4.6mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸幅 = 42.9mm
デコーダ含む = あり
光度 = 0.11 mcd
表面色 = 黒
動作温度レンジ = -40 → +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする