BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸型コネクタ PXMシリーズ 接触コンタクト:
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 7AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V ac/dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = PXMハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃
注文コード
49874363
品番
PXMBNI16FBF03ASCPG9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
113
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
端子方法 = はんだ
定格電流 = 7A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 250 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXM
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応