Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 400シリーズ 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = インライン端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 125 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 400動作温度 Min = -40℃ 注文コード49875063 品番PX0411/04P/4550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = インライン
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 5A
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 125 V ac/dc
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 400
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする