BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 400シリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数 = 8取り付けタイプ = インライン端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 125 V ac/dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 400ハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃
注文コード
49875158
品番
PX0410/08S/4550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 8
取り付けタイプ = インライン
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 125 V ac/dc
接合型 = クイックコネクト
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 400
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Min = -40℃