Bulgin 丸形コネクタ EXPシリーズ 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジシェルサイズ = 46mm定格電流 = 18AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 600 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = EXPハウジング材質 = PET動作温度 Min = -20℃ 注文コード49876217 品番EXP-0921/04/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 埋め込みネジ
シェルサイズ = 46mm
定格電流 = 18A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 600 V ac/dc
ボディ向き = ストレート
シリーズ = EXP
ハウジング材質 = PET
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする