BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = スクリュー定格電流 = 32 A, 30 (CSA) AIP保護等級 = IP68、IP69Kコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 600 V ac/dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 900ハウジング材質 = PA動作温度 Max = +85℃
注文コード
49879455
品番
PX0911/03/S/02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 32 A, 30 (CSA) A
IP保護等級 = IP68、IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = クイックコネクト
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 900
ハウジング材質 = PA
動作温度 Max = +85℃