内容量1個
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリードピッチ = 7.5mmリーク電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HV許容差 = -10 → +30%許容差(マイナス) = -10%
注文コード49886419
品番HV1625-2R7256-R