Cypress Semiconductor 4ポート USB 2.0 コントローラ 48-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 49888345 品番 CY7C65632-48AXCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
トランシーバ数 = 4
プロトコルサポート = USB 2.0
電源タイプ = シングル
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 48
寸法 = 7 x 7 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする