CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
Cypress Semiconductor マイコン CY8C4000 32ビット ARM Cortex M0コア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(490個)
注文コード
49888957
品番
CY8C4025LQI-S412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名 = CY8C4000
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 24
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応