CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
Cypress Semiconductor マイコン CY8C4100 32ビット ARM Cortex M0コア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(260個)
注文コード
49889158
品番
CY8C4127LQI-BL473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名 = CY8C4100
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 56
デバイスコア = ARM Cortex M0
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 24
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応