画像準備中

Cypress Semiconductor マイコン CY8C4200 32ビット ARM Cortex M0コア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49889569 品番CY8C4045PVI-DS402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファミリー名 = CY8C4200
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = ARM Cortex M0
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 48
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 0
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 10.4 x 5.6 x 1.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする