画像準備中

Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ SPI NOR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(99個) 注文コード49890488 品番S25FS128SDSNFI101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 128Mbit
インターフェースタイプ = SPI
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
構成 = 16M x 8 bit
実装タイプ = 表面実装
セルタイプ = NOR
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 2 V
長さ = 5.28mm
高さ = 1.9mm
幅 = 5.28mm
寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする