CYPRESS
CYPRESSの 電子部品(オンボード)
CYPRESSの 能動部品
CYPRESSの ディスクリート
Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ クワッドSPI NOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(280個)
仕様
メモリサイズ = 128Mbitインターフェースタイプ = クワッドSPIパッケージタイプ = SOICピン数 = 8構成 = 16M x 8 bit実装タイプ = 表面実装セルタイプ = NOR動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 V長さ = 5.28mm高さ = 1.9mm幅 = 5.28mm寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mmワード数 = 16M
注文コード
49890506
品番
S25FL128LAGMFI010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ = 128Mbit
インターフェースタイプ = クワッドSPI
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
構成 = 16M x 8 bit
実装タイプ = 表面実装
セルタイプ = NOR
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
長さ = 5.28mm
高さ = 1.9mm
幅 = 5.28mm
寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.9mm
ワード数 = 16M
RoHS指令(10物質対応)
対応